絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BEST(ベスト)[金物](88)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(73)
  • 日東工器(49)
  • RYOBI(リョービ)(12)
  • 末広金具(SUEHIRO)(11)
  • SYS(シブタニ)(10)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • DIA(9)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
  • エスコ(4)
  • 大鳥機工(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 中西産業(4)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • アトムリビンテック(2)
  • JUICY GARDEN(2)
  • HOJO(2)
適合扉質量(kg)
  • 2以下(1)
  • 2.6以下(4)
  • 4以下(4)
  • 26以下(2)
  • 35以下(1)
  • 66以下(1)
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
勝手
  • (2)
  • (2)
適合扉高さ(mm)
  • 600以下(4)
  • 700以下(8)
  • 2200以下(1)
  • 2300以下(1)
適合扉幅(mm)
  • 300以下(1)
  • 450以下(7)
  • 500以下(4)
  • 850以下(1)
300以下・450以下・500以下・850以下
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
  • 調節式ピボットヒンジ インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ピボットヒンジ インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
    用途インセット扉用仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)15~19適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ルータービットによる加工に最適です。
    用途インセット扉用材質黄銅
  • ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスPLヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉厚(mm)22適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
    用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっきニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼製 PLヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PLヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100°以上開かない仕様です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上バレル研磨最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600
  • ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1組
    当日出荷
    扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)33~42適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
  • DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
    用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)19~24適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)24最小扉厚(mm)19
  • 段付用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    段付用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    トイレブース用グラビティー丁番ET-100A型用の段付用スペーサーです。
    厚さ(mm)11.5
  • UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    UV接着用のピボットヒンジです。
    仕様インセット扉用材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下
  • UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    UV接着用のピボットヒンジです。
    仕様インセット扉用材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下
  • UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    UV接着用のピボットヒンジです。
    付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下
  • UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    UV接着用のピボットヒンジです。
    仕様インセット扉用材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下
  • フロアヒンジ MCHD1型 交換用ピボット軸 LAMP(スガツネ工業)

    フロアヒンジ MCHD1型 交換用ピボット軸

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    フロアヒンジMCHD1型の交換用ピボット軸です。
  • フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート LAMP(スガツネ工業)

    フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    フロアヒンジMCHD1型の交換用カバープレートです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
  • フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)

    フロアヒンジ MCHD1型

    LAMP(スガツネ工業)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
    付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
  • 下部コーナー金具 M1011型 LAMP(スガツネ工業)

    下部コーナー金具 M1011型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
  • 下ピボット M1735型 LAMP(スガツネ工業)

    下ピボット M1735型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
    付属品カバープレート適合扉高さ(mm)2200以下主材質黄銅、アルミニウム合金適合扉質量(kg)66以下
  • 下部コーナー金具 M100E10QT型 LAMP(スガツネ工業)

    下部コーナー金具 M100E10QT型

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
    ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業)

    上部コーナー金具 M1021型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 上部コーナー金具 M100E21型 LAMP(スガツネ工業)

    上部コーナー金具 M100E21型

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • 上ピボット金具 M100E27型 LAMP(スガツネ工業)

    上ピボット金具 M100E27型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)

    フロアヒンジ MCHD1型

    LAMP(スガツネ工業)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
    付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
  • DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
    用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)25~30適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)25
  • Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジアングル正面型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • Pヒンジアングル枠型 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジアングル枠型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ヒンジ