絞り込み
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(9)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(19)
  • 50以上(2)
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • SYS(シブタニ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • エスコ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • JUICY GARDEN(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
勝手
  • (9)
  • (9)
  • 左右兼用(1)
適合扉質量(kg)
  • 15以下(3)
  • 20以下(8)
  • 30以下(12)
  • 40以下(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉厚(mm)から絞り込む
10~20未満(9)
30~40未満(16)
40~50未満(19)
50以上(2)
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • 蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    蝶番型グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1組(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼勝手左右兼用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)20以下
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(正面付)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ正面付仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • SKヒンジ 笠木用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 笠木用

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ笠木用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 枠付用

    BEST(ベスト)[金物]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ枠付用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)50~80適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • 1602BK グレビティヒンジ(笠木用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BK グレビティヒンジ(笠木用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)56.5タイプ笠木用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)40~58適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(彫込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    4,498税込4,948
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ彫込型仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • 600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NC グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手右勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下
  • 600NP グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NP グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:13mm。枠厚:13mm。扉重量:40kg以下
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)42幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング適合扉厚(mm)13適合扉質量(kg)40以下
  • 600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    600NC グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    左勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
    用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手左勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下
  • 1603B グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603B グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ BEST(ベスト)[金物]

    1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ) BEST(ベスト)[金物]

    1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)31厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • 1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611A グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611C グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]

    1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス
    用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
  • 1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1611B グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)
    用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き
  • 1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602C グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • 1611ヒンジ用スペーサー BEST(ベスト)[金物]

    1611ヒンジ用スペーサー

    BEST(ベスト)[金物]
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    材質 PA樹脂(黒)
    用途1611 グレビティヒンジのオプションパーツ材質PA樹脂長さ(mm)94幅(mm)28
  • 1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]

    1602CC グレビティヒンジ下部固定

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

グレビティヒンジ