絞り込み
ブランド
適合扉幅(mm)
「適合扉厚(mm)」から絞り込む

SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30![グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158327-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(彫込型)
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼タイプ彫込型仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)材質黄銅(真鍮)/鋼適合扉厚(mm)25~30適合扉質量(kg)26以下最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)25![600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
600NC グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手右勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下![600NP グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
600NP グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:13mm。枠厚:13mm。扉重量:40kg以下用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)42幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング適合扉厚(mm)13適合扉質量(kg)40以下![600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
600NC グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷左勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手左勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下![1603B グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1603B グレビティヒンジ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1603BCL グレビティヒンジ 指はさみ防止ロングタイプ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602NBL グレビティヒンジ(ロングタイプ)
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)136幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ枠付用取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1603BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥6,398税込¥7,0381個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602DC 非常解グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥6,798税込¥7,4781個10日以内出荷材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)31厚さ(mm)65タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30![1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611A グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード・パブリック兼用耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉内開き![1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611C グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き![1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611B グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き![1611C グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611C グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプスタンダード仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手右勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き![1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト
BEST(ベスト)[金物]¥369税込¥4061セット(4本)10日以内出荷材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304![1611B グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611B グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304。扉厚 13~18mm。扉重量 40kg以下(3枚吊)用途パネル、ラバトリースペース材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5タイプパブリック仕様耐荷重(kg)40以下(3枚吊)勝手左勝手適合扉厚(mm)13~18適合扉外開き![1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602C グレビティヒンジ(枠付用)
BEST(ベスト)[金物]¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5色黒![1611ヒンジ用スペーサー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1611ヒンジ用スペーサー
BEST(ベスト)[金物]¥279税込¥3071個10日以内出荷材質 PA樹脂(黒)用途1611 グレビティヒンジのオプションパーツ材質PA樹脂長さ(mm)94幅(mm)28![1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1602CC グレビティヒンジ下部固定
BEST(ベスト)[金物]¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5色黒





![グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158327-131111-02.jpg)

![600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)