絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物]
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- HOJO(2)
- APLUS(クマモト)(1)
適合扉厚(mm)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(9)
適合扉質量(kg)
- 15以下(4)
- 20以下(2)
勝手
- 右(3)
- 左(3)
- 左右兼用(4)
![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 外開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下![606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
606-2 ラバトリーストライク(外開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き![ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767834-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 内開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き(常時開)適合扉質量(kg)15以下![110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361957-251106-02.jpg)
110 ノイズレスヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用用途軽量ドア・中量ドア![SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767642-160719-02.jpg)
SCヒンジ 枠付用
BEST(ベスト)[金物]¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。用途ラバトリーブース付属品Φ2.3レンチ材質ステンレス鋼SUS304タイプ枠付用仕上バレル研磨取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20![606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
606-1 ラバトリーストライク(内開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,998税込¥3,2981個欠品中材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き長さ(mm)54.5幅(mm)80高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き![601B ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
601B ラバトリーヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。扉重量:15kg以下。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)114.5幅(mm)41.5高さ(mm)41.5勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上バレル研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常時開・常時閉兼用適合扉質量(kg)15以下![1690FH フムヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1690FH フムヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉高さ 2400mm以下。扉幅 600mm以下。扉厚 30~40mm。扉重量 10~20kg。室内温度 5~40℃。付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm。付属部品 操作シール用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145取付ねじなべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き適合扉質量(kg)10~20![1690FL フムロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1690FL フムロック
BEST(ベスト)[金物]¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。パネル厚 30~40mm。付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30。付属部品 非常解キャップ、操作シール用途乾式ラバトリーブース常開内開き付属品非常解キャップ、操作シール材質ステンレス鋼SUS304、POM樹脂長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168取付ねじトラスタッピンネジ4×40mm、トラスタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~40適合扉常開内開き![1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ)
BEST(ベスト)[金物]¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:クロロプレンゴム(グレー)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm用途ラバトリーブース常開内開き付属品操作シール長さ(mm)56.4幅(mm)79.6厚さ(mm)52.1材質(本体)ステンレス鋼SUS304取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【PA樹脂戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉常開内開き![1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ)
BEST(ベスト)[金物]¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:スチレンブタジエンゴム(黒)。付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm用途sss付属品操作シール長さ(mm)64.4幅(mm)53.5厚さ(mm)56材質(本体)ステンレス鋼SUS304取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)【PA樹脂戸当り】スチレンブタジエンゴム(黒)適合扉常開内開き![非常開笠木レス戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
非常開笠木レス戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉厚(mm)30~40




![ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767807-160719-02.jpg)
![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
![606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767834-160719-02.jpg)
![110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46361957-251106-02.jpg)
![SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767642-160719-02.jpg)