絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
「勝手」から絞り込む

回転ストッパー 床面埋込み型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。仕様左右兼用タイプ材質ステンレス色(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
ヒンジ FH (ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷材質 ステンレス+ABS樹脂。右勝手。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム
ヒンジ PH TAP穴付き R
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計で、フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 本体移動調整型で、ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ切替型![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN R
BEST(ベスト)[金物]¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR R
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色パールクローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色クローム![190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363217-251106-02.jpg)
190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC
BEST(ベスト)[金物]¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5色クローム
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
フロアヒンジ S-40/S-30/30
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 2250
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥47,980税込¥52,7781組4日以内出荷から5日以内出荷偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
フロアヒンジ交換用本体のみ
TOSTEM(LIXIL)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロアヒンジの交換に使えます。軸心63mmです。ドア本体取り外しやフロアヒンジ交換の経験のある業者様向けです。
ヒンジ PH TAP穴付き L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
フロアヒンジ 中心吊自由開き
大鳥機工¥28,980~税込¥31,878~1台10日以内出荷セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN L
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) SN R
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 35kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR R BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR R
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷右勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色パールクローム![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) PCR L
BEST(ベスト)[金物]¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50色パールクローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) PCR L
BEST(ベスト)[金物]¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色パールクローム![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L
BEST(ベスト)[金物]¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷左勝手。材質 ステンレス+ABS樹脂。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。扉重量 30kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50色サテンニッケル![190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363217-251106-02.jpg)
190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN
BEST(ベスト)[金物]¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷材質 黄銅。扉寸法 DW850×DH2200mm以下。扉厚 33~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5色サテンニッケル
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から10日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥56,980~税込¥62,678~1台13日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm








![190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC R BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363235-251106-02.jpg)




![190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363156-251106-02.jpg)
![190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) BC BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363217-251106-02.jpg)