絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
「勝手」から絞り込む

埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥62,980~税込¥69,278~1台13日以内出荷対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥59,980~税込¥65,978~1台13日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
フロアヒンジ 中心吊一方開 木製ドア用
RYOBI(リョービ)¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:木製ドアその他生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、3速調整、最大開き角:105、ストップ角:90開閉中心吊り一方開
フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用
RYOBI(リョービ)¥26,980~税込¥29,678~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:木製ドアその他生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開
フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 一般ドア用
RYOBI(リョービ)¥51,980~税込¥57,178~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:スチールドア、ステンレスドアその他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開
フロアヒンジ 中心吊両側開 強化ガラスドア用
RYOBI(リョービ)¥46,980~税込¥51,678~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:強化ガラスドアその他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90高さ(mm)適合ドア:2134勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開
フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用
RYOBI(リョービ)¥58,980~税込¥64,878~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:スチールドアその他3速調整、最大開き角:118、ストップ角:90タイプストップ有無:ストップ切り替え式開閉持出吊り一方開
フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 強化ガラスドア用
RYOBI(リョービ)¥65,980~税込¥72,578~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:強化ガラスドアその他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90高さ(mm)適合ドア:2134勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開
フロアヒンジ 中心吊両側開 一般ドア用
RYOBI(リョービ)¥26,980~税込¥29,678~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開
フロアヒンジ 中心吊一方開 一般ドア用
RYOBI(リョービ)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア開閉中心吊り一方開
フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台16日以内出荷から23日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥65,980税込¥72,5781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥73,980税込¥81,3781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥75,980税込¥83,5781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ1400×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥86,980税込¥95,6781台12日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ1800×2700mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ付
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥73,980税込¥81,3781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980~税込¥87,978~1台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップなし
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から7日以内出荷特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷フロアヒンジMCHD1型の交換用カバープレートです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
フロアヒンジ MCHD1型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
下部コーナー金具 M1011型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
下ピボット M1735型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。付属品カバープレート適合扉高さ(mm)2200以下主材質黄銅、アルミニウム合金適合扉質量(kg)66以下
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上部コーナー金具 M1021型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上ピボット金具 M100E27型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付