絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- 新日軽(LIXIL)(16)
- エスコ(9)
- ACE(エース)(9)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(2)
- ハーフェレ(2)
- TANNER(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アトムリビンテック(1)
- 和合商事(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
「開き方」から絞り込む

フリーステー
TANNER(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)材質熱間圧延鋼板色黒耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
フリーステー
和合商事¥1,198税込¥1,3181本当日出荷自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
ランプ印 スプリングステー(背板付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ステー天開用
WAKI(和気産業)¥979~税込¥1,077~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄開き方天開用
コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付
ハーフェレ¥4,198税込¥4,6181ペア当日出荷ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用用途扉の取付け仕様パネル重量 12 kg 以下材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
ソフトダウンステーPacta用カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。質量(g)45左右区別左右1組
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。質量(g)20
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
棒タスキ
ACE(エース)¥689~税込¥758~1本3日以内出荷ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
天蓋用ステー
ACE(エース)¥729~税込¥802~1本3日以内出荷天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ開き方天蓋用
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
ストップ付ステー左右
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄タイプS-21
たてすべり出しステー(フリクション仕様)(R)
新日軽(LIXIL)¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4色シルバー勝手R(右)
コーナーベンチヒンジ 木製軽量シートパネル用 バネなし
ハーフェレ¥3,198税込¥3,5181ペア当日出荷ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用用途扉の取付け仕様軽量シートパネル材質スチール仕上青亜鉛メッキ開き角度(度)95
リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本質量(g)261