絞り込み
開き方
  • 上蓋用(6)
  • 上開き用(2)
  • 下開き用(1)
  • 垂直収納(2)
  • 横開き用(1)
  • 水平収納(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(9)
  • ACE(エース)(9)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ハイロジック(2)
  • ハーフェレ(2)
  • TANNER(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • アトムリビンテック(1)
  • 和合商事(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
左右区別
  • 右用(8)
  • 左用(8)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(8)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開き方から絞り込む
上蓋用(6)
上開き用(2)
下開き用(1)
垂直収納(2)
横開き用(1)
水平収納(2)
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105開き方上蓋
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
  • ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    質量(g)45左右区別左右1組
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
    材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • 天板取付ブラケット用カバー LAMP(スガツネ工業)

    天板取付ブラケット用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
  • リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind用 天井取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本質量(g)261
  • ソフトアシストステーWind 本体用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトアシストステーWind 本体用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
    左右区別左右1組
  • リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
  • リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
  • ソフトダウンワイヤーステー IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンワイヤーステー IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    付属品受座(埋込用)仕様ソフトダウン質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • カバープロファイル IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    カバープロファイル IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるカバープロファイルです。
  • ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンワイヤーステー 受座(面付用) IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただける受座です。
  • ドロップ丁番 IT4011-500型 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番 IT4011-500型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
    仕様適応かぶせ量:16.5~18.5材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっきブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20
  • フリクションワイヤーステー IT46型 LAMP(スガツネ工業)

    フリクションワイヤーステー IT46型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    付属品受座(埋込用)仕様フリクション質量(g)340推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
    質量(g)80
  • 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)ホワイト開き方水平収納
  • ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
    仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納
  • ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開き方垂直収納
  • ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
  • ランプ印 スプリングステー(側板付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スプリングステー(側板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
  • ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ LAMP(スガツネ工業)

    ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    49税込54
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
ステー