絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)(19)
- MK(丸喜金属本社)(18)
- エスコ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(11)
- APLUS(クマモト)(8)
- ヒットハードウェアー(8)
- ACE(エース)(7)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- SYS(シブタニ)(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- アルファ(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 栃木屋(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- NewHikari(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 掛金

樹脂キャッチJC-T50
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
受座W型
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個4日以内出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチAL-02
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個4日以内出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
ボールキャッチBCU型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質亜鉛合金(ZDC)取付面付タイプ種類ボール型RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチPR-20P型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。ハンドル、つまみが不要です。マグネットを使用しないタイプです。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチMC-20型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。付属品ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40保持力4kgf
フックTF50C型、TF10C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF30C型、TF31C型、TF41C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF20C-CR、TF22C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
デザインプッシュラッチDPL-SQ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7667材質亜鉛合金(ZDC)取付埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)98保持力10kgf
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
キャッチC882型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。付属品受座材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応