絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電子錠

392件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    ¥61,980税込¥68,178
    1組
    4日以内出荷
    ・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
    付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
  • 電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)

    電池式スマートロックBSL(LaresIA)

    GOAL(ゴール)
    ¥50,980税込¥56,078
    1組
    4日以内出荷
    スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
    タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
  • 機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)

    機能切替型電気錠EUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1組
    4日以内出荷
    施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
    バックセット(mm)76
  • グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)

    グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)

    GOAL(ゴール)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1組
    4日以内出荷
    扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
    長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)

    キースイッチ KS-3シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    4日以内出荷
    交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
    容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
  • スイッチ付受座 GOAL(ゴール)

    スイッチ付受座

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    施解錠確認用のスイッチ付受座です。
    性能防浸性能ありタイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
  • MIWA DENコード2C 1M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 1M

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (20M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (20M)

    美和ロック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (15M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (15M)

    美和ロック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
  • キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100 長沢製作所

    キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100

    長沢製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1組
    4日以内出荷
    框扉対応取替錠の横仕様。ロックピン回転方式を採用。扉からキーレックスを取り外し、マイナスドライバー等を使用して記憶番号を変更する仕様です。現在の記憶番号がわからなくなってしまった時は、ピンの溝の向きによって確認することが可能です。唯一横框に取付け可能な仕様。お取り付けできる錠前が限られる横框の扉でも、横向きに使用できるキーレックス「22275X」であればお取り付けが可能です。さらに、横框の扉に多く使われているバックセット100mmの仕様のため、既存の他社錠前からの交換に対応しています。
    仕様記憶番号通り数:4096通り材質亜鉛合金仕上MS ( メタリックシルバー ) 塗装適合扉厚(mm)25~40mmバックセット100mm適合扉質量(kg)40kg以下
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 電気錠操作ユニット 2回路 露出型 Panasonic(パナソニック)

    電気錠操作ユニット 2回路 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • 埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)

    埋込型通電金具 RCLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,198税込¥6,818
    1組
    4日以内出荷
    RCLシリーズ用部品
    用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
  • 3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    3線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    ¥58,980税込¥64,878
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)

    4線式電気錠システム構成機器

    GOAL(ゴール)
    ¥65,980税込¥72,578
    1組
    4日以内出荷
    用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
  • 2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート

    GOAL(ゴール)
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    13日以内出荷
    2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
    機種操作器プレート
  • 電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)

    電気錠制御盤 個別制御器

    GOAL(ゴール)
    ¥82,980税込¥91,278
    1組
    4日以内出荷
    1ゲートの電気錠を制御。
    電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
  • RS PRO せん断ロック RS PRO

    RS PRO せん断ロック

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 900mA。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 182 mm。スローラッチ = 5mm。電源電圧 = 12 → 24V dc。幅 = 30mm。。RS SL500 Shearlock. 12 → 24 V dcの自動調整 2500 lbs (1200 kg)の保持力 動作電流: 900 mA 用途: あらゆるタイプの90 → 180 ゜ドア オールインワンの設計 垂直又は水平取り付け 監視付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用 RS PRO

    RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = Z-Lブラケットセット。併用可能製品 = 電磁石。。RSマグネットブラケット. GL1200NTBRマグネット(RS ; 774-8235 774-8235 )用Z / Lブラケット アルミ仕上げ
  • RS PRO アクセス制御入出ボタン RS PRO

    RS PRO アクセス制御入出ボタン

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接リーダー ABS RS PRO

    RS PRO 近接リーダー ABS

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 2000。ステータスインジケータ = LED。パッド材質 = ABS。キートップ材質 = ABS。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト RS PRO

    RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 20。ステータスインジケータ = 可聴音、LED。パッド材質 = アルミダイキャスト。キートップ材質 = アルミダイキャスト。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電子ドアリリース RS PRO

    RS PRO 電子ドアリリース

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 0.45A。奥行き(深さ) = 19 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 98 mm。電源電圧 = 24V dc。幅 = 28mm。。フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電子ドアリリース RS PRO

    RS PRO 電子ドアリリース

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。。フェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電子ロック 電気錠 RS PRO

    RS PRO 電子ロック 電気錠

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレックス 700 取替錠 長沢製作所

    キーレックス 700 取替錠

    長沢製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
    材質亜鉛合金色AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
  • キーレックス 700 取替錠 長沢製作所

    キーレックス 700 取替錠

    長沢製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
    材質亜鉛合金色AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
  • キャビネットロック 2個 エスコ

    キャビネットロック 2個

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1セット(2個)
    翌日出荷
    キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付
    仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ
  • 共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン

    共用玄関非接触カードリーダー GM-3000

    ロックマンジャパン
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠。小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です。登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません。専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です。マンション共用玄関用非接触カードリーダー。小型なリーダーはキースイッチと交換可能
    用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
  • VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
    用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
  • VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
    用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約4cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25
  • 防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン

    防水型テンキー認証リーダー ST-330

    ロックマンジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
  • 施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED ロックマンジャパン

    施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED

    ロックマンジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    施錠状態表示LED内蔵電磁錠。大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。取付金具も豊富にラインアップ
    用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
  • VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー

    ロックマンジャパン
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
  • 防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン

    防水型非接触カードリーダー ST-120

    ロックマンジャパン
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
    用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
    用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
  • 外部電源接続用コネクタ C-PS105 ロックマンジャパン

    外部電源接続用コネクタ C-PS105

    ロックマンジャパン
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    LC-105専用。外部電源用接続用コネクタ。A-PS105には同梱されています
    用途屋内ドア(生活防水対応)

『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠