カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(427)
- ヨコヅナ(210)
- ツキエス(193)
- ケージーパルテック(187)
- ハイロジック(182)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- TOSTEM(LIXIL)(130)
- エスコ(112)
- 新日軽(LIXIL)(90)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(45)
- 家研販売(40)
- ダイケン(38)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
網戸用戸車 YKK用
ハイロジック(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
ステンレス鋼製戸引手
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
フラットレール YXA21
ケージーパルテック¥939~税込¥1,033~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
下部ピボット受け金具(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。材質/仕上鋼/クロメート















![鴨居レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81456630-240801-02.jpg)















![極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026107-160801-02.jpg)