カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(427)
- ヨコヅナ(210)
- ツキエス(193)
- ケージーパルテック(187)
- ハイロジック(182)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- TOSTEM(LIXIL)(130)
- エスコ(111)
- 新日軽(LIXIL)(90)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(45)
- 家研販売(40)
- ダイケン(38)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 引戸金具・折戸金具

ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用
ケージーパルテック¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
戸車 丸型
K9(駒谷)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。付属品ビス2本入りタイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
引手(角型)
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
スムース引手
井上工具¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。用途強力テープ式のため、取り付けカンタン。引き戸の開閉が手軽にできるようになります。握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。材質ABS幅(mm)38厚さ(mm)36高さ(mm)110
下溝補強金具
アトムリビンテック¥579税込¥6371個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
ストッパー(スチール製)
ヤボシ¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレールの鉄製エンドカバー用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1色ブロンズ
フジキング重量戸車 H型 車のみ
ヤボシ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプH型
ステンレス関止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥138税込¥1521個当日出荷引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20色ステンレスサイズ大![ベスト 345 内丸引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668673-170224-02.jpg)
ベスト 345 内丸引手 105ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製の引手。用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)29全長(mm)105サイズ105奥行(mm)10寸法F(mm)88.4取付ねじ皿木ネジ2×16mm寸法G(mm)19
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷高さ調整式(-3mm~+4mm)仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
フラットレール AYT33・36
ケージーパルテック¥4,898~税込¥5,388~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数24
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)材質SUS304形状Φ28丸車輪径(Φmm)28タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
エンドクッション(連動引戸システム)
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート























![ベスト 345 内丸引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668673-170224-02.jpg)


![ベスト 775 バランス2連戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026633-160801-02.jpg)