絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- パネフリ工業(65)
- ファンシーロール(20)
- AICA(アイカ工業)(13)
- 粉河(13)
- フクビ化学(12)
- 東リ(9)
- 南海プライウッド(7)
- Bulls(ブルズ)(7)
- ウッドワン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ノダ(5)
- 豊田化工(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 川島織物セルコン(3)
- ドリックス(3)
- HOJO(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コンセントプレート取付枠 WCN370型
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
プレート取付枠 DMF-B型
LAMP(スガツネ工業)¥609~税込¥670~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントプレート DMF-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
指はさみ防止スクリーン
LAMP(スガツネ工業)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口
コンセントプレート DMFH-EA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口
埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
埋込式USB・ACコンセント 16R-016型
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
埋込式USB・ACコンセント 15-017型
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
後付式USB・ACコンセント 18-011-W
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311枚4日以内出荷カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。 コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。 1シートで10種類、40枚のシールが使えます。 暗い色の面に貼ってもマークは見えます。 埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。シートサイズ(mm)A6(105×148)
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。仕様ワイドコンセント寸法(mm)70×120×9.2質量(g)89
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷から4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1セット4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。仕様3連寸法(mm)166×120×7.2質量(g)175
コンセントプレート DMF-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型質量(g)56
コンセントプレート DMFH-EA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 5口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)25口数5口