絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • パネフリ工業(65)
  • ファンシーロール(20)
  • AICA(アイカ工業)(13)
  • 粉河(13)
  • 東リ(8)
  • Bulls(ブルズ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ノダ(3)
  • HOJO(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ウッドワン(2)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
  • 豊田化工(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート取付枠 WCN370型

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
  • 分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔キャップ LS50S-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
    質量(g)64
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)

    プレート取付枠 DMF-B型

    LAMP(スガツネ工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
  • 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業)

    指はさみ防止スクリーン

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
    用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口
  • コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH-EA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口
  • 埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
  • 埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 16R-016型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
  • 埋込式USB・ACコンセント 15-017型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込式USB・ACコンセント 15-017型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
  • 後付式USB・ACコンセント 18-011-W LAMP(スガツネ工業)

    後付式USB・ACコンセント 18-011-W

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
    用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
  • 表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用 LAMP(スガツネ工業)

    表記シール DM-LABEL コンセントカバー・ワイヤレス充電器用

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1枚
    4日以内出荷
    カバー表面や貼付面に貼る透明なシールです。 コンセントカバーの表面やカバー近くの取付面などに貼って使用します。 1シートで10種類、40枚のシールが使えます。 暗い色の面に貼ってもマークは見えます。 埋め込まれたワイヤレス充電器の場所を示したりできます。
    シートサイズ(mm)A6(105×148)
  • ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型 LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    仕様ワイドコンセント寸法(mm)70×120×9.2質量(g)89
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
  • スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    仕様3連寸法(mm)166×120×7.2質量(g)175
  • コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMF-ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型質量(g)56
  • コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH-EA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)25口数5口
内装資材関連商品