絞り込み
ブランド
- ウエスト(17)
- MIWA(15)
- GOAL(ゴール)(13)
- GIKEN(川口技研)(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- ハイロジック(4)
- YKK AP(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- シロクマ(2)
- 美和ロック(2)
- アルファ(1)
- アトムリビンテック(1)
- 長沢製作所(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ヒットハードウェアー(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

玄関引戸用 汎用召合せ錠
YKK AP¥5,798税込¥6,3781個当日出荷YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)
YKK AP(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
両面サムターン錠
GIKEN(川口技研)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷簡易タイプの両面サムターン錠セットです。仕様片面サムターン+片面サムターン材質亜鉛合金仕様1フロント・ストライク形状:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
引戸兼用内締錠
ヒットハードウェアー¥1,798税込¥1,9781パック(1個)当日出荷面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂品番2727材質(本体)亜鉛ダイカスト
化粧トイレドア(ロックセット)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1色シルバー(把手の一部はブラック)刻印MIWA LL
玄関引戸用 汎用戸先錠
YKK AP¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
引違戸錠S1704シリーズ
GOAL(ゴール)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
LVSケース角長座内締錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から17日以内出荷仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン
GOAL(ゴール)¥5,798税込¥6,3781個32日以内出荷用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38![267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)
267 オフセット引戸錠 表示錠
BEST(ベスト)[金物]¥4,698~税込¥5,168~1個10日以内出荷材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
戸襖錠
WAKI(和気産業)¥4,198税込¥4,6181セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ付室内錠戸襖用。 ビスと止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス6本・ラッチプレート適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)48×19色ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(31)適合扉厚(mm)25~37ビスピッチ(mm)(フロント)36バックセット(mm)65
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
ガラス戸錠2510シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から13日以内出荷ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。用途ガラス扉・引戸錠前サムターン






































![267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58776877-251106-02.jpg)