2ページ目: 内締錠

87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
  • 戸先内外錠と召し合せ外錠 TOSTEM(LIXIL)

    戸先内外錠と召し合せ外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
  • LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1組ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • MIWA SL12-3 DT40~44 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT40~44 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT33~41 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT33~41 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT26~32 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT26~32 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-3 DT33~40 MIWA

    MIWA SL77-3 DT33~40

    MIWA
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5バックセット(mm)60
  • 267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物]

    267 オフセット引戸錠 簡易シリンダー錠

    BEST(ベスト)[金物]
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
    用途室内引戸付属品ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント 皿小ネジM3×22mm材質亜鉛長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)42.5適合扉厚(mm)36~40バックセット(mm)60
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]

    297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

    BEST(ベスト)[金物]
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
    用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉付属品トラス小ネジM4×8mm材質鋼板勝手適合扉厚(mm)45
  • 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物]

    297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
    用途297Kの施解錠の確認用付属品本体 トラス小ネジ×M4×8mm、端子台 なべドリルネジ4×16mm材質鋼板
  • 引違戸錠(内外締) ウエスト

    引違戸錠(内外締)

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)25ケース【ロックケース】S03
  • リズムラッチ No.20 シロクマ

    リズムラッチ No.20

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • アクションラッチ No.9 シロクマ

    アクションラッチ No.9

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
  • 室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内引戸用 簡易錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容本体×1、取付ねじセット×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 室内ドア用 簡易錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 簡易錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア用 簡易錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容錠セット(内・外)×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前サムターン錠
  • 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,898税込7,588
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
  • ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠BGUシリーズ

    GOAL(ゴール)
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
    用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)27~32錠前サムターン
  • 取替用LSミニケースHT26長座内締錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座内締錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用LVSケースHT26長座内締錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座内締錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用8STチューブラHT26長座内締錠(チューブララッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用8STチューブラHT26長座内締錠(チューブララッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様8STチューブラ錠サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 召合せ内錠セット TOSTEM(LIXIL)

    召合せ内錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容召合せ内錠×1、取付ネジセット×1、取付説明書×1、断熱玄関引戸K3・K4シリーズ
  • GM 引戸間仕切錠 長沢製作所

    GM 引戸間仕切錠

    長沢製作所
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    室内に取り付けできます。
    ドア厚(mm)28~32
  • 内外締り サイド錠 新日軽(LIXIL)

    内外締り サイド錠

    新日軽(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    セット内容錠セット(X8DL1030ST)×1、キー×3、取付ネジセット×1
  • 召合せ内錠セット TOSTEM(LIXIL)

    召合せ内錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から16日以内出荷
    セット内容錠セット×1、取扱説明書×1刻印SL83
  • 引戸召合せ内錠セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸召合せ内錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容錠セット×1、取付ネジセット×1ブロンズ
  • LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット)

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1組ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)33~40
  • LSミニケース小判座内締錠 (ミニケースラッチ+小判座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース小判座内締錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)

    GIKEN(川口技研)
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷から12日以内出荷
    仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
  • 引戸兼用内締錠 ハイロジック

    引戸兼用内締錠

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    ブラック
  • 引戸兼用内締 ハイロジック

    引戸兼用内締

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • MIWA U9 UD12-1 51×33~41 ST (上下ロット棒付) MIWA

    MIWA U9 UD12-1 51×33~41 ST (上下ロット棒付)

    MIWA
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 UD11-1 51×33~41 ST (ロッド棒付き) MIWA

    MIWA U9 UD11-1 51×33~41 ST (ロッド棒付き)

    MIWA
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 POSTE-1 600×37~41 ST MIWA

    MIWA U9 POSTE-1 600×37~41 ST

    MIWA
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT36~39 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT36~39 DN

    MIWA
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合

引き戸錠』には他にこんなカテゴリがあります

内締錠