FA現場のお役立ち情報
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • 表示灯(USB制御) NE-USB パトライト(PATLITE)

    表示灯(USB制御) NE-USB

    パトライト(PATLITE)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB。NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
    仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光

    坂詰製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16

    坂詰製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0
  • 表示灯(IO-Link対応) NE-IL パトライト(PATLITE)

    表示灯(IO-Link対応) NE-IL

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。
    適合機種EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧DC24V保護等級IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)サイズ(mm)Φ56点灯色マルチカラー拡張性IO-Link仕様
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形

    坂詰製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
    用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
  • 積層表示灯 ニコタワー・エピ2 NIKKEI

    積層表示灯 ニコタワー・エピ2

    NIKKEI
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の1枚基板上にパターン設計、LED及び各部品を実装したことで、接続区部がなく接触不良などのトラブルがない構造です。
    トラスコ品番337-6716幅(mm)46色赤高さ(mm)513.5奥行(mm)46レンズ色赤定格電圧(V)DC24発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応ブザー出力あり
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
    種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • S80L-BZ-12 シリーズ Qlight

    S80L-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80L-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80L-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S50L-24 シリーズ Qlight

    S50L-24 シリーズ

    Qlight
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    31日以内出荷
    特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S50L-12 シリーズ Qlight

    S50L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    31日以内出荷
    特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ○×進入表示灯 鎌田信号機

    ○×進入表示灯

    鎌田信号機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 満空表示灯 鎌田信号機

    満空表示灯

    鎌田信号機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
  • ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所

    ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
  • S80AL-110 シリーズ Qlight

    S80AL-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-220 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-24 シリーズ Qlight

    S80AL-24 シリーズ

    Qlight
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-12 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-12 シリーズ Qlight

    S80AL-12 シリーズ

    Qlight
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-220 シリーズ Qlight

    S80AL-220 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S60L-110 シリーズ Qlight

    S60L-110 シリーズ

    Qlight
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60L-220 シリーズ Qlight

    S60L-220 シリーズ

    Qlight
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60L-12 シリーズ Qlight

    S60L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-110 シリーズ Qlight

    S125L-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-220 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-24 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)124電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-12 シリーズ Qlight

    S125L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-12 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-220 シリーズ Qlight

    S125L-220 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-24 シリーズ Qlight

    S125L-24 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AS-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式R/BK2本線(電源制御)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

中型表示灯