絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ファインU-ナット専用締付工具
冨士精密¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
非磁性体SUS鋼ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。仕様【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.mトラスコ品番824-7087材質SUS303使用温度範囲(℃)-40~+110ねじ寸法ローラー/M6許容荷重(N)294(30kgf)/300r.p.m外径(mm)30クリアランス(mm)ラジアルクリアランス0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタイプ内輪
能瀬精工(JNS)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
C テーパーベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下外径D(Φmm)90幅B(mm)33内径d(Φmm)40幅C(mm)27幅T(mm)35.25参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
シーブベアリング
NSK(日本精工)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品