228件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノールマホースバンド 千代田精機

    ノールマホースバンド

    千代田精機
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • ストップバルブ ヤマト産業

    ストップバルブ

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のストップバルブです。
    用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
  • 取出バルブ ニップル付 阪口製作所

    取出バルブ ニップル付

    阪口製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13入口ねじの種類M18×1.5
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • エンドキャップ 阪口製作所

    エンドキャップ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
  • 容器変換アダプター 千代田精機

    容器変換アダプター

    千代田精機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • R-11用外管 阪口製作所

    R-11用外管

    阪口製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合本体R-11
  • 二又バルブ(ホース口タイプ)OX 阪口製作所

    二又バルブ(ホース口タイプ)OX

    阪口製作所
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    使用ガス酸素
  • ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途ガスボンベ専用変換用。トラスコ品番215-4614流体酸素
  • 一本継手 ヤマト産業

    一本継手

    ヤマト産業
    599税込659
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ホースとホースを接続するのに使用します。
  • T字管 阪口製作所

    T字管

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業

    圧力調整ハンドルYR-70V用

    ヤマト産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合YR-70V
  • チェック弁付 ボールバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    チェック弁付 ボールバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • エンドキャップ ヤマト産業

    エンドキャップ

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップにお使いいただけます。
    接続W22-14(右)袋ナット(R)設計温度(℃)ー10~40
  • 吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所

    吸入バルブ 圧力計付

    阪口製作所
    8,698税込9,568
    1台
    11日以内出荷
    25MPa圧力計付です。
    形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
  • アセ枠 ヤマト産業

    アセ枠

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)476
  • ゲージガード ヤマト産業

    ゲージガード

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    圧力調整器の圧力計保護用です。
  • 流量計用ホースジョイント8Φ 阪口製作所

    流量計用ホースジョイント8Φ

    阪口製作所
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • パワーケーブル変換金具 ウエルドテック社

    パワーケーブル変換金具

    ウエルドテック社
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    用途日立用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル弁 千代田精機

    アングル弁

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
  • おてがるさん 千代田精機

    おてがるさん

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
    全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 袋ナットホース口6Φ ウエルドテック社

    袋ナットホース口6Φ

    ウエルドテック社
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガスホース用の袋ナットです。
    ねじ径9・16-18ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • 酸素ホース口(ナット付) SUZUKID(スズキッド)

    酸素ホース口(ナット付)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガス溶接周辺パーツ、酸素ホース口(ナット付)。
  • 炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA

    炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器

    日酸TANAKA
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
    用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
  • 2又バルブO2用 イチネンTASCO

    2又バルブO2用

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • [EA315A-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315A-4用] 雄ゴム

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    EA315A-4用替ゴム
    エスコ品番EA315A-14
  • [EA315A-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315A-3用] 雌ゴム

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    EA315A-3用替ゴム
    エスコ品番EA315A-13
  • [EA315-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315-4用] 雄ゴム

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-4用替ゴム
    エスコ品番EA315-14
  • [EA315-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315-3用] 雌ゴム

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-3用替ゴム
    エスコ品番EA315-13
  • ホース用バンド SUZUKID(スズキッド)

    ホース用バンド

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    ガスホースの固定用ホースバンドです。 ホース外径11.8径~16.5径のホースに使用可能です。 ガスホースを取り付ける際に使用します。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
    用途ホース用バンド。適合ホース外径(Φmm)11.8~16.5
  • アルゴン調整器用ジョイント 阪口製作所

    アルゴン調整器用ジョイント

    阪口製作所
    429税込472
    1個
    4日以内出荷

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品