228件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整器(YX-25AR1)用部品 パナソニックコネクト

    調整器(YX-25AR1)用部品

    パナソニックコネクト
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NF保護カバー用Oリング ユタカ(Crown)

    NF保護カバー用Oリング

    ユタカ(Crown)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計用保護カバー用Oリング
  • ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズ

    ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
    用途調節器側接続用質量(g)36
  • ラインカプラ ミニ 日東工器

    ラインカプラ ミニ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
    用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 部品 ブルートーチBT3524-30、45、60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3524-30、45、60

    ダイヘン
    509税込560
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 ブルートーチBT3524-30、45、60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3524-30、45、60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ブルートーチBT3514-30、45、60 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3514-30、45、60

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ニューチヨパック連結菅 千代田精機

    ニューチヨパック連結菅

    千代田精機
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    ニューチヨパック用の連結菅です。
  • ニューチヨパックホースセット 千代田精機

    ニューチヨパックホースセット

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1セット
    12日以内出荷
    種類ホース:酸素、アセチレン長さ(m)4
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    72,980税込80,278
    1個
    26日以内出荷
    材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
  • 圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown)

    圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)

    ユタカ(Crown)
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
    用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)244圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99、【出口側】0.3
  • 圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown)

    圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)

    ユタカ(Crown)
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
    用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
  • OKコックソケット ヤマト産業

    OKコックソケット

    ヤマト産業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
  • 2本トーチ用ピシャッター 千代田精機

    2本トーチ用ピシャッター

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。2本トーチ用です。
    その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
  • ピシャッター 千代田精機

    ピシャッター

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。
    その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
  • ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 千代田精機

    ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

    千代田精機
    88,980税込97,878
    1個
    17日以内出荷
    ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。
    接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
  • 東ナット(L) 阪口製作所

    東ナット(L)

    阪口製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • ホース口ナット右 阪口製作所

    ホース口ナット右

    阪口製作所
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    接続形状M16×P1.5
  • ホース口ナット左 阪口製作所

    ホース口ナット左

    阪口製作所
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    接続形状M16×P1.5
  • 東ナット(S) 阪口製作所

    東ナット(S)

    阪口製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • 二又バルブ(ホース口タイプ)AC 阪口製作所

    二又バルブ(ホース口タイプ)AC

    阪口製作所
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • L型継手 ヤマト産業

    L型継手

    ヤマト産業
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。
    寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
  • パージアッセンブリー ヤマト産業

    パージアッセンブリー

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    材質SUS316L BA形状OUT・パージIN:Φ6.35短管寸法スパイラルチューブ:Φ4×0.5t巻数3設計温度(℃)ー10~40
  • Qジョイント付手元セット トーチソケットなし 千代田精機

    Qジョイント付手元セット トーチソケットなし

    千代田精機
    7,898税込8,688
    1セット
    6日以内出荷
  • 指針接点付圧力計(コンタクト) ヤマト産業

    指針接点付圧力計(コンタクト)

    ヤマト産業
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
    材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS質量(g)350種類ステンレス製 指針接点付圧力計接点電気:下限1接点(接点外部調節式)精度JIS1.6級準拠品接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
  • 変換ソケット用ナイロンパッキン 阪口製作所

    変換ソケット用ナイロンパッキン

    阪口製作所
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • UNFナイロンパッキン 阪口製作所

    UNFナイロンパッキン

    阪口製作所
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • アセチレン集合三方弁セット 阪口製作所

    アセチレン集合三方弁セット

    阪口製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    11日以内出荷
    簡易の集合装置として、3本までのアセチレン容器を使用できます。
    付属品集合三方弁本体×1個、シフレックスホース×2本、アセチレン枠×2個
  • 流量計用ホースジョイントセット6Φ 阪口製作所

    流量計用ホースジョイントセット6Φ

    阪口製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • インラインフィルタ ヤマト産業

    インラインフィルタ

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    17日以内出荷から61日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
    材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
  • ガスホース変換金具 ウエルドテック社

    ガスホース変換金具

    ウエルドテック社
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途日立用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給水ホース変換金具 ウエルドテック社

    給水ホース変換金具

    ウエルドテック社
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途日立用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計用ホース口ナットM12×1.0 阪口製作所

    流量計用ホース口ナットM12×1.0

    阪口製作所
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • ストップ弁 千代田精機

    ストップ弁

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど設計温度(℃)-10~+60
  • ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業

    ストップ弁付パージバルブ

    ヤマト産業
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷
    ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
    用途パージバルブ用材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
  • チーズ ヤマト産業

    チーズ

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 溶接ソケット ヤマト産業

    溶接ソケット

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 皿リング ヤマト産業

    皿リング

    ヤマト産業
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB220接続【入口】W22(R)用

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品