絞り込み
火炎温度(℃)
- 2350
- 1550(1)
- 2600(1)
火炎形状

集中炎(1)
ブランド
- アサダ(1)

アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m
アサダ(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”トラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎温度(℃)2350火炎形状ターボ炎
『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ガストーチ・トーチバーナー
- プロパンバーナー
- アセチレンバーナー