絞り込み
ブランド
- 日本電磁測器
- 東将精工(12)
- メイコー(10)
- アサダ(8)
- スポットロン(5)
- マークテック(4)
- 栄進化学(3)
- シンワ測定(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 日酸TANAKA(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- フジツール(1)
- NDK(1)

スマートマグナ
日本電磁測器¥149,800税込¥164,7801台欠品中従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130ケーブル長(m)3構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)本体質量(kg)2.62磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
リングブラックライト
日本電磁測器¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
LED ブラックライト
日本電磁測器¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680