絞り込み
ストレージ容量
- 2TB(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- エアージェイ
- SanDisk(サンディスク)(16)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- Gigastone(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- ARCHISS(2)
- オーム電機(1)
- サンディスク(1)
- プリンストン(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- Team(チーム)(1)
- HIDISC(1)
- ハギワラソリューションズ(1)
- BrightSign(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(1)

microSDXC UHS-1メモリカード
エアージェイ¥99,880税込¥109,8681枚当日出荷EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U3ビデオスピードクラスV30