絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)
- 矢崎化工(8)
- スペーシア(6)
- コマイ(6)
- TRUSCO(4)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 日本住器工業(1)
- NOAH(1)
特価

ファミプラ避難所向け組立式間仕切
SANWA(三和電気工業)¥96,980税込¥106,6781セット18日以内出荷避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。用途避難対策用。トラスコ品番226-0997セット内容白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本色白高さ(mm)1820タイプ2人用奥行(mm)2790間口(mm)1860セット数パネル:9枚パネル厚(mm)9
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション