絞り込み
粒度・番手
- 80
- 40(1)
- 60(1)
- 200(1)
- 800(1)
- 1500(1)
適合材
- ガラス(1)
- 石材(1)
ブランド
- サンフレックス(1)
- TYROLIT(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む

38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー
サンフレックス¥879税込¥9671枚当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。材質レジンダイヤ入数(枚)1許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材、ガラス等外径(mm)38
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)22