絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 9.4(1)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 45(4)
粒度・番手
  • 80
  • 36(1)
  • 40(19)
  • 60(37)
  • 100(27)
  • 120(39)
  • 150(25)
  • 180(24)
  • 200(1)
  • 240(28)
  • 320(25)
  • 400(25)
  • 600(23)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1500(2)
  • 2500(1)
適合材
  • アルミ(11)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(13)
  • 石材(1)
  • (13)
幅(mm)
  • 10(5)
  • 20(14)
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 50(1)
ブランド
  • イチグチ(14)
  • TRUSCO(9)
  • TYROLIT(2)
  • オフィスマイン(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • サンフレックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホルダー装着タイプ(バンド) とは研磨作業に使われるパーツのことです。バンドは筒状で表面にヤスリ加工がされており、エアマイクログラインダーや電気ドリルのドラムと呼ばれる先端の回転部分に取り付けて使用することができます。表面のヤスリ部分が磨耗した際には取り外して新しいパーツに取り替えられるホルダー装着タイプは、お使いの工具を長く使うことができる便利なアイテム。内径仕上げやバリ取りなど幅広い作業現場で使用されています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(15件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)15×20内径(mm)15
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1020種別バンド砥材A質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)9.4×20
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)8適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(4件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)10砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)6
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(3件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)12適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-820種別バンド砥材A質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)8×20
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(3件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)15対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)19対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリゴンバンドミニ イチグチ

    ポリゴンバンドミニ

    イチグチ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-1920種別バンド砥材A質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)19×20
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(2件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    種別ACバンド幅(mm)10砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)3対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリゴンバンド Z イチグチ

    ポリゴンバンド Z

    イチグチ
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • とんがりキャップ オフィスマイン

    とんがりキャップ

    オフィスマイン
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-3030種別バンド砥材A質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)30×30
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)45対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    87税込96
    1個ほか
    3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリゴンバンド A イチグチ

    ポリゴンバンド A

    イチグチ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー サンフレックス

    38Φマジックタッチ ダイヤモンドサンダー

    サンフレックス
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
    用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。材質レジンダイヤ入数(枚)1許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材、ガラス等外径(mm)38
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー内径×幅(mm)22×20
  • フラップディスク ベーシックタイプ TYROLIT

    フラップディスク ベーシックタイプ

    TYROLIT
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)材質ジルコニア砥材最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)15
  • フラップディスク ”ファストカット” TYROLIT

    フラップディスク ”ファストカット”

    TYROLIT
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)22

軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー装着タイプ(バンド)