絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミニター(65)
- エスコ(59)
- NSK(ナカニシ)(31)
- 高島産業(27)
- PFERD 馬印(25)
- TRUSCO(24)
- サンフレックス(24)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14)
- リューター(8)
- LESSMANN(8)
- クロダブラシ(7)
- コーワ(6)
- オズボーン(4)
- SK11(4)
- RELIEF(2)
- EARTH MAN(1)
- オフィスマイン(1)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付きホイールワイヤーブラシ
(74件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
六角軸ホイールワイヤーブラシ
(38件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)
RELIEF(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA819AJ-15軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
平型ブラシステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
ステンレス軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ(3件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-6軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
六角軸 ホイールブラシ(鋼線)
RELIEF(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付タンピコ繊維ブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
軸付ホイルブラシ0.3mm
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
六角軸真鍮ホイル
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AJ-25軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AJ-26軸径(Φmm)3直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
軸付ホイルブラシ 真鍮線
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
軸付ステンホイル
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス









![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)









![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)















![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)



![25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615884-150218-02.jpg)







![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)