絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(23)
  • 6(4)
外径(Φmm)
  • 18(9)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 25(17)
  • 30(6)
  • 76.2(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(4)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(4)
  • (5)
厚さ(mm)
  • 6
  • 0.8(1)
  • 1(27)
  • 1.5(5)
  • 2(17)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(35)
  • 11(8)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 15(1)
  • 20(2)
ブランド
  • 高島産業(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • ミニター(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(23)
6(4)
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
  • 軸付ホイール型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
  • 真鍮 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パキン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    パキン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ タンピコ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
  • 軸付ホイールブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 馬

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨用。洗浄用。払い用
  • 軸付ホイールブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 羊

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途艶出。研磨用。払い用
  • ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30

    ミニター
    3,998税込4,398
    1袋(3本)
    当日出荷
    外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0361全長(mm)40質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
    用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)粒度320軸長(mm)30金具径(mm)10適合材各種金属
  • プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS 3M(スリーエム)

    プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS

    3M(スリーエム)
    109,890税込120,879
    1箱(5セット×30個)
    37日以内出荷
    ワイヤーブラシの代替品となる、安全性の高い、研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシです。バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途におすすめです。柔軟な羽根なので、突起・細かい溝・模様・届きづらい場所でも均一に仕上げることが出来ます。従来品(ラジアル・ブリッスルディスク)に比べ、研磨スピードおよび寿命が向上した上位互換製品です。最小限の圧力でクリーニングでき、ロボティックプロセスに最適です。組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界におすすめです。
    用途バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどに。粒度120厚さ(mm)6グレー外径(mm)76.2
  • セラミック砥粒 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    セラミック砥粒 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材セラミック砥粒入りナイロン#120金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    馬毛 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1本
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ毛材 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    ダイヤ毛材 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    5,498税込6,048
    1本
    15日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛材ダイヤ毛材#400-金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付きミニホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付きミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUS金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ 豚(白) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 豚(白)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用
  • ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0363全長(mm)40質量(g)29対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ25 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ25

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    外径(Φmm)25厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0362全長(mm)40質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30金具径(mm)10
  • ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30金具径(mm)10
ホイールブラシ・平型ブラシ