絞り込み
軸径(Φmm)
- 6
- 2.3(4)
- 2.34(36)
- 3(150)
- 3.2(1)
- 6.35(6)
- 25(2)
- 35(2)
外径(Φmm)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(6)
- 30(12)
- 32(8)
- 38(9)
- 39(1)
- 40(22)
- 50(47)
- 50.8(2)
- 60(7)
- 63(1)
- 65(25)
- 70(11)
- 75(34)
- 76(3)
- 80(6)
- 100(29)
- 125(1)
- その他(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(23)
- ステンレス(23)
- セラミックス(1)
- 木工(3)
- 樹脂(2)
- 鉄(22)
- 銅・真鍮(8)
厚さ(mm)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(26)
- 11(8)
- 12(12)
- 13(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PFERD 馬印(23)
- ミニター(11)
- 高島産業(9)
- サンフレックス(8)
- TRUSCO(7)
- LESSMANN(6)
- エスコ(5)
- コーワ(5)
- NSK(ナカニシ)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- オズボーン(3)
- SK11(3)
- 3M(1)
- バーテック(1)
- 錦(1)
- 永興電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.3(4)
2.34(36)
3(150)
3.2(1)
6
6.35(6)
25(2)
35(2)

軸付きホイールワイヤーブラシ
(74件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
ステンレス軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付タンピコ繊維ブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付ホイルブラシ0.3mm
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
軸付ステンホイル
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮線
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
軸付ホイルブラシ研磨粒入
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
ホイルブラシ ステンレス0.3mm
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途ステンレス、アルミ製品の研磨仕様ステンレス0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
ワイラー 軸付ブラシ
バーテック(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。トラスコ品番835-8381軸径(Φmm)6質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
鋼線軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)75適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥769税込¥8461本5日以内出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,598~税込¥5,058~1パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1パック翌々日出荷不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク
3M¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6色黄砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ50
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2709軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)50高さ(mm)10質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)50
50Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.25
100Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])6000外径(mm)100線径(mm)0.25
軸付ホイルワイヤー
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質ステン軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10直径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥829~税込¥912~1個当日出荷から9日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25














































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)