絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(4)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 78(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 8
  • 0.8(1)
  • 1(27)
  • 1.5(5)
  • 2(17)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(28)
  • 7(2)
  • 9(2)
  • 10(35)
  • 11(8)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 15(1)
  • 20(2)
ブランド
  • LESSMANN(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(4)
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

    LESSMANN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
  • セーフティブラシ(ホイール型) ヤナセ(柳瀬)

    セーフティブラシ(ホイール型)

    ヤナセ(柳瀬)
    8,398税込9,238
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
    軸径(Φmm)6厚さ(mm)8タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)25毛丈(mm)22.5外径(Φmm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・平型ブラシ