絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 0.6(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 2.3(13)
  • 2.34(103)
  • 2.35(10)
  • 3(417)
  • 3.2(8)
  • 4(7)
  • 6.35(74)
  • 6.4(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 13(4)
  • 16(6)
  • 19(4)
  • 25(9)
外径(Φmm)
  • 6(10)
  • 8(11)
  • 10(44)
  • 13(31)
  • 15(63)
  • 19(10)
  • 20(41)
  • 23(7)
  • 25(43)
  • 30(33)
  • 32(8)
  • 38(10)
  • 40(36)
  • 50(69)
  • 60(10)
  • 65(40)
  • 70(12)
  • 75(43)
  • 100(29)
  • その他(9)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(132)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(128)
  • セラミックス(9)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(14)
  • 樹脂(51)
  • 超硬合金(1)
  • (126)
  • 銅・真鍮(27)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ミニター(93)
  • PFERD 馬印(55)
  • 高島産業(46)
  • エスコ(24)
  • NSK(ナカニシ)(23)
  • TRUSCO(22)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(21)
  • サンフレックス(18)
  • コーワ(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • LESSMANN(13)
  • SK11(13)
  • オズボーン(9)
  • バーテック(9)
  • FBK(フタバ)(8)
  • (5)
  • 永興電機工業(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • H&H(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
  • 軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • ワイヤースパイラルブラシ SK11

    ワイヤースパイラルブラシ

    SK11(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きカップワイヤーブラシ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    平面部の研磨作業に大変便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30毛丈(mm)25外径(Φmm)50販売区分業務用
  • 軸付ワイヤーブラシ エスコ

    軸付ワイヤーブラシ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    円形内径、底部等の研磨に最適。
    軸径(Φmm)6直径(Φmm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 真鍮スパイラルブラシ SK11

    真鍮スパイラルブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 軸付筒型真鍮ブラシ SK11

    軸付筒型真鍮ブラシ

    SK11(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
    用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

    軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
  • 真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
  • ナイロンブラシ サンフレックス

    ナイロンブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
    用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材金属
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別真鍮軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • 真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
  • カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
  • カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
  • 軸付ワイヤーホイル SK11

    軸付ワイヤーホイル

    SK11(5件のレビュー)
    848税込933
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別ワイヤー軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO

    軸付カップブラシステンレス線

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
  • 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス

    軸付タンピコ繊維ブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
    用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
  • ステンレス軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ワン型ブラシ SK11

    軸付ワン型ブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    平面部にはスムーズな研磨ができます。
    用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ G線0.25 スプリング入

    FBK(フタバ)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシエクステンション SUN TOOL

    ブラシエクステンション

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
    用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
  • 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス

    軸付ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入りスパイラルブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸付傘型ブラシ SK11

    軸付傘型ブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付ステンホイル SK11

    軸付ステンホイル

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
    用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス
軸付ブラシ