絞り込み
軸径(Φmm)
- 6.35
- 2.3(4)
- 2.34(36)
- 3(150)
- 3.2(1)
- 6(100)
- 25(2)
- 35(2)
外径(Φmm)
- 32(2)
- 38(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 65(3)
- 75(5)
- 76(1)
- 100(4)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 木工(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
- 10(2)
- 12(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- SK11(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.3(4)
2.34(36)
3(150)
3.2(1)
6(100)
6.35
25(2)
35(2)

六角軸ホイールワイヤーブラシ
(38件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
六角軸真鍮ホイル
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
平型軸付ブラシ
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4












![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)