- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 軸付ブラシ
- ホイールブラシ・平型ブラシ
- 7ページ目
7ページ目: ホイールブラシ・平型ブラシ
「軸径(Φmm)」から絞り込む
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりなく柔軟性抜群。
曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。
トラスコ品番819-2248
粒度#60
寸法(mm)Φ60×30
質量(g)150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
軸(mm)Φ6×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)6.0
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール
毛材真鍮メッキ鋼線
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)6
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(軸)スチール
毛材鋼線
金具幅(mm)15
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り
適合材真鍮、銅など
硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
適合材貴金属、宝石、木材など
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
適合材貴金属、宝石、木材など
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)23
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
材質(軸)快削鋼
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。