絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(47)
  • 6.35(5)
  • 35(2)
外径(Φmm)
  • 50
  • 10(9)
  • 12(13)
  • 13(10)
  • 14(9)
  • 15(17)
  • 18(9)
  • 20(55)
  • 22(40)
  • 23(31)
  • 25(75)
  • 30(22)
  • 32(10)
  • 38(13)
  • 40(28)
  • 65(31)
  • 70(13)
  • 75(49)
  • 80(9)
  • 100(37)
適合材
  • アルミ(18)
  • ステンレス(17)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • (15)
  • 銅・真鍮(8)
厚さ(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(17)
  • 11(7)
  • 12(2)
  • 13(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンフレックス(10)
  • 高島産業(10)
  • TRUSCO(8)
  • PFERD 馬印(7)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • ミニター(5)
  • LESSMANN(5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • SK11(3)
  • RELIEF(2)
  • オズボーン(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(47)
6.35(5)
35(2)
  • 軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    六角軸ホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • 六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)

    RELIEF(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
  • 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

    軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
  • 真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
  • ナイロンブラシ サンフレックス

    ナイロンブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
    用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材金属
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別真鍮軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • 六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(鋼線)

    RELIEF(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸付ワイヤーホイル SK11

    軸付ワイヤーホイル

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別ワイヤー軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス

    軸付ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 軸付ホイルワイヤー サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • 軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO

    軸付ホイルブラシ0.3mm

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸真鍮ホイル SK11

    六角軸真鍮ホイル

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
  • 軸付ホイールブラシ TRUSCO

    軸付ホイールブラシ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO

    軸付ホイルブラシ研磨粒入

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

    LESSMANN
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
  • 軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線) サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
  • ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    ホイルブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
  • ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,098税込5,608
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • 研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
    用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
  • 鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ50 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ50

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-2709軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)50高さ(mm)10質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)50
  • 50Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    50Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.25
  • 鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
ホイールブラシ・平型ブラシ