絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(6)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 22
  • 1(5)
  • 3(11)
  • 5(53)
  • 6(18)
  • 7(7)
  • 8(33)
  • 10(48)
  • 12(6)
  • 13(34)
  • 15(78)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(9)
  • 20(40)
  • 23(4)
  • 25(47)
  • 30(24)
  • 40(7)
  • 50(11)
毛丈(mm)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • LESSMANN(2)
  • エスコ(1)
  • オズボーン(1)
  • バーテック(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(6)
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
  • 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) LESSMANN

    軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
  • ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ミニルーター専用ワイヤーブラシ
    用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
  • 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN

    軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)

    LESSMANN
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
  • 軸付ブラシ (エンド型/スチール製) エスコ

    軸付ブラシ (エンド型/スチール製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質鉄 (真鍮メッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)54毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)22線径(mm)0.3
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。材質軸:スチール軸径(Φmm)6毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1382
  • ワイラーロケットエンドブラシ バーテック

    ワイラーロケットエンドブラシ

    バーテック
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
    用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26
筒型・筆型・エンド型ブラシ