絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.34(2)
- 3(2)
- 6(4)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.9(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(4)
- 15(1)
毛丈(mm)
- 15
- 5(2)
- 7(4)
- 8(30)
- 9(4)
- 10(8)
- 12(12)
- 14(3)
- 20(12)
- 22(7)
- 24(3)
- 25(53)
- 27(17)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(47)
- 32(1)
- 35(3)
- 50(3)
- 64(1)
ブランド
- ミニター(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 高島産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.2(2)
1.6(2)
2(2)
2.34(2)
3(2)
6(4)

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2792軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ
高島産業¥629~税込¥692~1本15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498~税込¥1,648~1本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
精密セラミックファイバーブラシ 筆型タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,698~税込¥4,068~1本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2814軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ10
ミニター¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2806軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10










![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)