絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(3)
- 6(7)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(5)
- 鉄(5)
外径(Φmm)
- 5(3)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
毛丈(mm)
- 20
- 5(2)
- 7(4)
- 8(30)
- 9(4)
- 10(8)
- 12(12)
- 14(3)
- 15(7)
- 22(7)
- 24(3)
- 25(53)
- 27(17)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(47)
- 32(1)
- 35(3)
- 50(3)
- 64(1)
ブランド
- ミニター(3)
- LESSMANN(3)
- 高島産業(3)
- 双和化成(SOWA)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
6(7)

CristoneBristle セラミックファイバーブラシ
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ
高島産業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3全高(mm)60毛丈(mm)20外径(Φmm)20毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)20ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥899~税込¥989~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥879~税込¥967~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6毛材ステンレス線
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリストンブリッスル ピンポイント用
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)3×29毛丈(mm)20ブラシ径(Φmm)5
ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200
双和化成(SOWA)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。用途バリ取り、カッターマークの除去。トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維軸径(Φmm)3粒度1200質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)52018年トラスコ掲載ページ5 1383
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2822軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2849軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ15
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2831軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)20外径(Φmm)15















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)