絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
432件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN
679税込747
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1
金属ブラシ(エンド型) ミニター金属ブラシ(エンド型)ミニター
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 スリーブジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)30筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
クイック鋼線筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質鋼線軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
六角軸筆型ブラシ iHelp六角軸筆型ブラシiHelp
439税込483
1個
当日出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BM-332
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25 サンフレックス六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25サンフレックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
欠品中
直径(Φmm)8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304線径(mm)0.1
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
インパクト用エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)インパクト用エンドブラシヤナセ(柳瀬)
459税込505
1個
翌々日出荷
コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ高島産業
689税込758
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
バリ取りマスター 筒型ブラシ コーワバリ取りマスター 筒型ブラシコーワ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)75外径(Φmm)16取扱説明書(0.43MB)
ファイバーブラシ ミニターファイバーブラシミニター
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)H&H
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35材質ステンレス線
金属ブラシ エンド ミニター金属ブラシ エンドミニター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)3形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8
18mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ18mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA819BV-27
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1袋(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
エンド型ブラシグリットナイロン TRUSCOエンド型ブラシグリットナイロンTRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1本
5日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
239税込263
1本
当日出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
309税込340
1本
当日出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター毛ブラシ エンド軸径3.0mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷
軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
六角軸筒型ブラシ(鋼線) H&H六角軸筒型ブラシ(鋼線)H&H
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6.35材質鋼線
軸付筒型ステンブラシ SK11軸付筒型ステンブラシSK11
689税込758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6材質線:ステンレス
軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 豚(黒)リューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
黒毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線 サンフレックス精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ワイラークリンプ軸付エンドブラシ バーテックワイラークリンプ軸付エンドブラシバーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
19mm 軸付ワイヤーブラシ エスコ19mm 軸付ワイヤーブラシエスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
毛丈(mm)25線径(Φmm)0.25最大回転数(min-1[r.p.m])20000エスコ品番EA819BV-19材質スチール
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
筒型・筆型・エンド型ブラシ