絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 6(31)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
外径(Φmm)
- 13
- 1(5)
- 3(11)
- 5(53)
- 6(18)
- 7(7)
- 8(33)
- 10(48)
- 12(6)
- 15(78)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(9)
- 20(40)
- 22(8)
- 23(4)
- 25(47)
- 30(24)
- 40(7)
- 50(11)
- 外径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 25(19)
- 27(6)
- 30(1)
ブランド
- 高島産業(17)
- NSK(ナカニシ)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- エスコ(3)
- PFERD 馬印(2)
- FBK(フタバ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- バーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.2(1)
6(31)

カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付ブラシ
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689~税込¥758~1本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥839~税込¥923~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番805-1321軸径(Φmm)6質量(g)360軸長(mm)20材質(ブラシ部)ステンレス外径(Φmm)13アズワン品番64-5182-62線径(mm)0.26
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥889~税込¥978~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1セット3日以内出荷Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
真鍮 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689~税込¥758~1本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥759~税込¥835~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥869~税込¥956~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥759~税込¥835~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥719~税込¥791~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥839~税込¥923~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥659~税込¥725~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥599~税込¥659~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥599~税込¥659~1本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
PFERD 馬印¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)4日以内出荷軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13
PFERD 馬印¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)13最高使用速度(m/s)15000(rpm)
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式
FBK(フタバ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。軸径(Φmm)6粒度180線径(Φmm)0.9適合材金属・非金属、木工・プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 釘止式
FBK(フタバ)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応






































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)