絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(6)
- 6.35(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17(3)
- 22(1)
- 25(1)
- 38(1)
毛丈(mm)
- 22
- 5(2)
- 7(4)
- 8(30)
- 9(4)
- 10(8)
- 12(12)
- 14(3)
- 15(7)
- 20(12)
- 24(3)
- 25(52)
- 27(17)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(47)
- 32(1)
- 35(3)
- 50(3)
- 64(1)
ブランド
- LESSMANN(3)
- バーテック(2)
- エスコ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(6)
6.35(1)

エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥579~税込¥637~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥999税込¥1,0991個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6毛材ステンレス線
軸付ブラシ (傘型・ステンレス製)
エスコ¥5,510税込¥6,0611本翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)6.35全長(mm)69.85質量(g)53毛丈(mm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)38線径(mm)0.2
セーフティブラシ(エンド型)
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)5日以内出荷通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。軸径(Φmm)6タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3軸長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26
バーテック¥5,498税込¥6,0481本当日出荷トラスコ品番793-8110軸径(Φmm)6質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛丈(mm)22毛材SW外径(mm)16アズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26
ワイラーロケットエンドブラシ
バーテック¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26












![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)