絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 0.6(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.3(4)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 3(75)
- 3.2(4)
- 6(128)
- 6.35(43)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
外径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.9(2)
- 3(1)
- 5(16)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
適合材
- アルミ(15)
- ガラス(4)
- ステンレス(12)
- セラミックス(7)
- 木工(3)
- 樹脂(4)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(4)
毛丈(mm)
- 5(1)
- 8(7)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(2)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- ミニター(8)
- サンフレックス(7)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
0.6(2)
1.2(2)
1.6(2)
2(2)
2.3(4)
2.34
3(75)
3.2(4)
6(128)
6.35(43)

ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(10件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(6件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,988税込¥3,2871本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
研磨材入り軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥3,298税込¥3,6281パック(5個)当日出荷から3日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
精密毛ブラシ 筆型
サンフレックス¥499税込¥5491本8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)
サンフレックス¥749税込¥8241本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)5アズワン品番64-1165-42
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ5
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(5本)当日出荷から翌々日出荷粒度240全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス¥539税込¥5931箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)5
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付エンドブラシ 鉄波
リューター(日本精密機械工作)¥5,698税込¥6,2681袋(5本)3日以内出荷鉄波線(SWM)。金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨。錆取り
軸付エンドブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
軸付エンドブラシ 馬
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ1
ミニター¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷トラスコ品番853-0470軸径(Φmm)2.34全長(mm)105質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)1ブラシ長(mm)55
ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ0.8
ミニター¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷トラスコ品番853-0468軸径(Φmm)2.34全長(mm)105質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)55
ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#320 Φ5
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(5本)当日出荷粒度320全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(5本)当日出荷粒度180全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)5



























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)