絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
434件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス) エスコ50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ステンレス軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.3
40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール) エスコ40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質スチール軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.3
クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用リューター(日本精密機械工作)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
毛丈(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質スチール最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
毛ブラシ エンド軸径2.34mm ミニター毛ブラシ エンド軸径2.34mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200 双和化成(SOWA)ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200双和化成(SOWA)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。粒度1200軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)292018年トラスコ掲載ページ5 1383
工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンドオズボーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。軸径(Φmm)6毛丈(mm)25材質軸:スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1382
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20lPFERD 馬印
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2 PFERD 馬印PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000長さ(mm)トリム:20全長(mm)60線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1 PFERD 馬印PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1PFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)真鍮 ワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
毛材真鍮
ワイラーロケットエンドブラシ バーテックワイラーロケットエンドブラシバーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18線径(Φmm)0.26
筒型ブラシ SUS線0.15  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
969税込1,066
1本
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入FBK(フタバ)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) エスコ25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)エスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BV-9
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-7
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-6
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-5
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-32
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線) エスコ15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 鋼線)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-31
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-26
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-25
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-107
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-104
軸付エンドブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
軸付エンドブラシ 馬 リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ 馬リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ブラウン(馬毛)ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用洗浄用払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ラフタフ オズボーンラフタフオズボーン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)LESSMANN
3,890税込4,279
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。軸径(Φmm)6毛丈(mm)28材質軸:スチール、線材:ステンレス線全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛材ステンレス線
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANNエンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)LESSMANN
879税込967
1個
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:ステンレス線毛材ステンレス線
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)TRUSCO
56,980税込62,678
1箱(50本)
翌々日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)12外径(Φmm)8軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
翌々日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ1 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ1ミニター
1,098税込1,208
1本
当日出荷
外径(Φmm)1全長(mm)70軸径(Φmm)0.6トラスコ品番853-0471質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ15(3個入り) ミニターミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ15(3個入り)ミニター
1,998税込2,198
1袋(3個)
当日出荷
毛丈(mm)25外径(Φmm)15軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0379全長(mm)71質量(g)65対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ20 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ20ミニター
4,398税込4,838
1袋(3本)
当日出荷
毛丈(mm)25外径(Φmm)20軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2857粒度80全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ15 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ15ミニター
3,698税込4,068
1袋(3本)
翌々日出荷
毛丈(mm)20外径(Φmm)15軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2849粒度240全長(mm)70質量(g)80対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#180 Φ5ミニター
3,998税込4,398
1袋(5本)
当日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5粒度180全長(mm)52対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20ミニター
4,398税込4,838
1袋(3本)
当日出荷
毛丈(mm)25外径(Φmm)20軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2865粒度120全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
筒型・筆型・エンド型ブラシ