特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF(14件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

    RELIEF(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.13適合材ステンレス、アルミなどブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.13適合材真鍮・銅、木材などブラシ長(mm)60
  • 六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線全長(mm)102軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000植付(mm)50
  • 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

    RELIEF(4件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35適合材金属・非鉄金属、樹脂などブラシ長(mm)60
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ

    六角軸付ネジリブラシ ワイヤー

    インダストリーコーワ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
    用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)150線径(Φmm)0.2
  • 六角軸ツイストブラシ鋼線 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ツイストブラシ鋼線

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
    用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。材質鋼材、鋼線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    359税込395
    1本
    当日出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    289税込318
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン
  • 六角軸ツイストブラシナイロン線 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ツイストブラシナイロン線

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。材質鋼材、ナイロン線軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 配管清掃ブラシ コーワ

    配管清掃ブラシ

    コーワ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端ほうき付で突き当り、L字アングル部に対応。軸径も細く湾曲したパイプにも使用できます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)430線径(Φmm)0.2外径(Φmm)30ブラシ寸法(mm)30
  • 六角軸付ツイストブラシ エスコ

    六角軸付ツイストブラシ

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
    材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
    用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
  • 六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN

    六角軸ネジリブラシ真鍮

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
    用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。バリ取り毛材真鍮:0.15芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ(KOWA)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
    用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
  • 小径ネジリブラシ コーワ

    小径ネジリブラシ

    コーワ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3mm軸でエアツールへの取付が容易。
    用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3全長(mm)70適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン外径(Φmm)7
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    549税込604
    1本
    当日出荷
    全長が長く、奥まったところにもピンポイントで届きます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン全長(mm)100線径(Φmm)0.3外径(Φmm)5ブラシ寸法(mm)20
  • 六角軸付ツイストブラシ エスコ

    六角軸付ツイストブラシ

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
    材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.13
  • 六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)170線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
  • 六角軸ネジリブラシ鋼線 EARTH MAN

    六角軸ネジリブラシ鋼線

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸部先端がキャップ加工付きでキズつけにくい
    用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。バリ取り 。さび落とし毛材ワイヤー硬鋼線(0.2)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
  • 六角軸ネジリブラシナイロン EARTH MAN

    六角軸ネジリブラシナイロン

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    66ナイロン素材で柔軟性があり、耐久性に優れる
    用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。汚れ落とし外径(Φmm)16毛材66ナイロン白(0.5)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
    材質ナイロン全長(mm)70線径(Φmm)0.2外径(Φmm)7ブラシ寸法(mm)30
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    649税込714
    1本
    当日出荷
    95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度(G)320全長(mm)155外径(Φmm)15ブラシ寸法(mm)95
  • ツイストブラシ(鋼線) H&H

    ツイストブラシ(鋼線)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    パイプ内側の錆落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    軸径(Φmm)6
  • 六角軸付ネジリブラシ 66ナイロン インダストリーコーワ

    六角軸付ネジリブラシ 66ナイロン

    インダストリーコーワ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
    用途汚れ落とし、ほこり払い等
  • マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN

    マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

    LESSMANN
    629税込692
    1本
    当日出荷
    細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
  • マイクロブラシ 高張度鋼線 LESSMANN

    マイクロブラシ 高張度鋼線

    LESSMANN
    419税込461
    1本
    当日出荷
    手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)高張度鋼ブラシ長(mm)25
  • ネジリブラシ 大塚刷毛製造

    ネジリブラシ

    大塚刷毛製造
    569税込626
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
  • 軸付ツイストワイヤー (真鍮線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (真鍮線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
  • マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 。円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
    用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    85mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)800全長(mm)125外径(Φmm)13.5ブラシ寸法(mm)85
  • テーパー穴バリ取りブラシ コーワ

    テーパー穴バリ取りブラシ

    コーワ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)100外径(Φmm)8×16.5ブラシ寸法(mm)14
ネジリブラシ