絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.34(1)
- 3(24)
- 4(1)
- 6(8)
- 8(2)
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- ジーベックテクノロジー(16)
- エスコ(12)
- TRUSCO(7)
- SUN TOOL(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- イチグチ(1)
- H&H(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ムラキ(1)
- サンフレックス(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 高島産業(1)
- 田中化工機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
ワイヤーブラシ エンド型
NSK(ナカニシ)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。トラスコ品番407-5212軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5毛材ステンレス外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.1
軸付角型ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。トラスコ品番407-7969軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)15全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材ステンレス外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
軸付角型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック翌々日出荷から3日以内出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状カップ
ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥3,898税込¥4,2881パック(5本)翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。トラスコ品番407-0405軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)1.5粒度240全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材砥粒入りナイロン外径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-5186軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ブラック (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-3156軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-1023軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
帯電防止 ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥5,298~税込¥5,828~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。電子機器回路基板等のクリーニングに最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.15毛材静電防止材入ナイロン入数(本)5
耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥5,798~税込¥6,378~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材耐熱ナイロン入数(本)5
ナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,398税込¥4,8381パック翌々日出荷柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材ナイロン入数(本)5
軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ
NSK(ナカニシ)¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ
NSK(ナカニシ)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
NSK(ナカニシ)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5






































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)