74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-3156軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
  • 動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド毛材馬毛
  • 動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-1023軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
  • 帯電防止 ナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    帯電防止 ナイロンブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。電子機器回路基板等のクリーニングに最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.15毛材静電防止材入ナイロン入数(本)5
  • 耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,798税込6,378
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材耐熱ナイロン入数(本)5
  • ナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ナイロンブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,398税込4,838
    1パック
    翌々日出荷
    柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。動物繊維に比べ均一性があります。薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適です。
    用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。軸径(Φmm)3形状ベベル線径(Φmm)0.2毛材ナイロン入数(本)5
  • 軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
  • 特厚ホイールブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    特厚ホイールブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
    用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
  • セラミックファイバーカップブラシ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ

    NSK(ナカニシ)
    6,098税込6,708
    1本
    翌々日出荷
    セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。
    用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
  • セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用 NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • ワイヤーラップツール (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
    用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
  • 砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
  • 研磨リング付アーバー エスコ

    研磨リング付アーバー

    エスコ
    440税込484
    1パック(6個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    EA818E-301用研磨リング。
    最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
  • 研磨リング付アーバー エスコ

    研磨リング付アーバー

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
    軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
  • T型ブラ棒 SUN TOOL

    T型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    前面からブラシが入らない場所でのサビとり作業が出来ます
    用途対向ピストン等の分解できない場所でのサビとり作業
  • ジョイント型ブラ棒 SUN TOOL

    ジョイント型ブラ棒

    SUN TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
    用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
  • ボルトブラッシャー 替ブラシ 田中化工機工業

    ボルトブラッシャー 替ブラシ

    田中化工機工業
    23,980税込26,378
    1パック(15個)
    当日出荷
    用途ボルトブラッシャー用替えブラシ
  • 軸(正転) TRUSCO

    軸(正転)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ねじ正転
  • 軸(逆転) TRUSCO

    軸(逆転)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-7089軸径(Φmm)6全長(mm)56材質/仕上アルミ質量(g)50ねじ逆転枚数装着枚数:1~5適合外径(Φmm)50.4、76.2アズワン品番64-8728-63
  • セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー

    双和化成(SOWA)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
    トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
  • GPトップ用アダプター小 TRUSCO

    GPトップ用アダプター小

    TRUSCO
    129税込142
    1セット(5個)
    当日出荷
    装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
    トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
  • GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO

    GPトップ[[(R)]]ミニ

    TRUSCO
    379税込417
    1本
    当日出荷
    装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。
    仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)軸径×軸長(mm)3×15
  • GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCO

    GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
    トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15
  • 30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具 エスコ

    30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YZ
  • クランプジョイント Minimo

    クランプジョイント

    Minimo
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷
    モーターとヘッドの間に組み込み、自動機等への搭載を可能にします。
    トラスコ品番853-0334許容回転数(min-1[r.p.m])35000
  • OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ ムラキ

    OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ

    ムラキ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。
    シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
  • 専用スライドリング ジーベックテクノロジー

    専用スライドリング

    ジーベックテクノロジー
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
    用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC ツール専用ポータブル回転工具 ジーベックテクノロジー

    XEBEC ツール専用ポータブル回転工具

    ジーベックテクノロジー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
    付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)最高使用回転速度(min-1)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC イージーセッター ジーベックテクノロジー

    XEBEC イージーセッター

    ジーベックテクノロジー
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
    レンチサイズ(mm)1.5、2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
  • XEBEC自動調整スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBEC自動調整スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
    用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ ジーベックテクノロジー

    スリーブ

    ジーベックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)140(軸部含)軸長(mm)30シャンク径(Φmm)8スリーブ外径(Φmm)30
軸付ブラシ関連商品