絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)(34)
- ジーベックテクノロジー(15)
- TRUSCO(7)
- SUN TOOL(4)
- エスコ(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
- イチグチ(1)
- H&H(1)
- ムラキ(1)
- サンフレックス(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 高島産業(1)
- 田中化工機工業(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト

ブラシエクステンション
SUN TOOL(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。軸径(Φmm)6全長(mm)105
XEBECブラシ 表面用 エンド型
ジーベックテクノロジー¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
6mm穴用取付B軸(右捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
六角軸万能アーバー
BIGMAN(ビッグマン)¥879税込¥9671個当日出荷インパクトドライバー・電動ドリル兼用型用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
ハンド工具用ブラシ
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)105タイプ10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)軸長(mm)60取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)30
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
XEBEC フロートホルダー
ジーベックテクノロジー¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
デラックスアーバー
H&H¥499税込¥5491個当日出荷穴径12.7mmの各種ワイヤーホイール・各種バフ・研磨用砥石等の付属品左ネジ(長さ70mm)のロングアーバー・ナット・ワッシャー2枚軸径(Φmm)6
10mm穴用取付A軸(左捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥519税込¥5711個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ10mm穴用取付A軸(左捻子)軸長(mm)50取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)15
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
ナイロンミニホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番798-4634材質SUM24L軸径(Φmm)3全長(mm)47砥材アランダム質量(g)2.8軸長(mm)42軸径×軸長(mm)3×42![GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229454-260410-02.jpg)
GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。トラスコ品番798-4359材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)57質量(g)19軸長(mm)40ねじ径M10(P1.5)
ワイヤーブラシ エンド型
NSK(ナカニシ)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。トラスコ品番407-5212軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5毛材ステンレス外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.1
軸付角型ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。トラスコ品番407-7969軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)15全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材ステンレス外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
軸付角型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック当日出荷から3日以内出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,998~税込¥5,498~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状カップ
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
クランプジョイント
Minimo¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷モーターとヘッドの間に組み込み、自動機等への搭載を可能にします。トラスコ品番853-0334許容回転数(min-1[r.p.m])35000
”ラジアルホイル” 180
イチグチ¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)翌々日出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。トラスコ品番806-3575材質アルミナ砥材粒度#40厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400羽根枚数130枚外径(mm)180羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥3,898税込¥4,2881パック(5本)翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。トラスコ品番407-0405軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)1.5粒度240全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材砥粒入りナイロン外径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4
ホイール型軸付ブラシ ステンレス
高島産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。用途各種金属の製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。押出し型、金型のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取りトラスコ品番591-9023材質ステンレス軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)31毛材ステンレス金具径(mm)38外径(mm)100金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-5186軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ブラック (軸径2.34mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,298~税込¥3,628~1パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材馬毛入数(本)5



















![GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229454-260410-02.jpg)


























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)