絞り込み
倍率(倍)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
ブランド
  • NSK
  • モノタロウ(3)
  • 京葉光器(LEAF)(13)
  • クリアー光学(12)
  • ピーク(9)
  • エスコ(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(6)
  • MIZAR(ミザールテック)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • TRUSCO(4)
  • BeHAUS(3)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • アズワン(1)
  • 東海産業(PEAK)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ビクセン(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • エッシェンバッハ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。
    付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
スケールルーペ/ピークルーペ