47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧(V)から絞り込む
  • アナログテスター モノタロウ

    アナログテスター

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
    用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
    種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付アナログテスタ カスタム

    マグネット付アナログテスタ

    カスタム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
    用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • アナログテスタ カスタム

    アナログテスタ

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
    直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)0.25/25/500抵抗(Ω)2k/20k/1M付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ幅(mm)82高さ(mm)119質量(g)約170奥行(mm)26電源R6、LR6(単3形)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×119×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
    直流電圧(V)0.3/3/16/30/60交流電圧(V)30/120/300直流電流(A)0.5/3/30抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)約300奥行(mm)38電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×142×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
  • アナログテスター ELPA

    アナログテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    4,559税込5,015
    1個
    当日出荷
    デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
    直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A抵抗(Ω)×1(2kΩ)/×10(20kΩ)/×100(200kΩ)/×1K(2MΩ)/×10K(20MΩ)付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
  • アナログテスタ 西澤電機計器製作所

    アナログテスタ

    西澤電機計器製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    落下、衝撃に強い高精度トートバンドメータを採用しています。 過電圧保護回路付です。 導通ブザー付です。 バッテリーテスト機能付です。
    直流電圧(V)300交流電圧(V)600直流電流(A)0.3抵抗(Ω)2Mトラスコ品番112-5206幅(mm)120高さ(mm)140質量(g)400奥行(mm)50電源単3乾電池(R6P)×1本(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×140×50電池チェックあり導通チェックあり
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。 光で測定する導通チェックLEDを装備。 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。 実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
    直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)2.5/10/50/250/1000直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書その他直流電圧:±5/±25種別アナログマルチテスタ幅(mm)100高さ(mm)150質量(g)約290奥行(mm)37電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×37周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V低周波出力(dB)-10~62RoHS指令(10物質対応)対応特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
  • 直流電流計 はくでん

    直流電流計

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    テストリード・本体一体型で使いやすい
    直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:25m/250m抵抗(Ω)レンジ:10k/1M付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)160電源1.5V R03単4電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
  • ハイテスタ HIOKI(日置電機)

    ハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
    付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
  • アナログサーキットテスター カイセ

    アナログサーキットテスター

    カイセ
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
    直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12抵抗(Ω)レンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書質量(g)215電源1.5V R6P(単3)電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
  • アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器

    アナログマルチメータ(ハードケース付)

    三和電気計器(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
    その他直流電圧:±6/±30直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約270奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
  • アナログテスター 家庭用 導通チェック付 オーム電機

    アナログテスター 家庭用 導通チェック付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
    付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    CP-8D補修用テストリード
    適合機種CP8D種別テストリード全長(m)約0.7安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログミニテスター ELPA

    アナログミニテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    ・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
    用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書直流電圧(V)2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)10/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25電池チェック1.5V/9V低周波出力20~56dB
  • 高精度アナログ電気計器 MCP

    高精度アナログ電気計器

    MCP
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
    交流電圧(V)3~300交流電流(A)0.0005~25長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
  • アナログテスター カスタム

    アナログテスター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
    用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000
  • キットテスタ 西澤電機計器製作所

    キットテスタ

    西澤電機計器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。
    用途研修用に直流電圧(V)300交流電圧(V)600直流電流(A)0.3抵抗(MΩ)2トラスコ品番767-3124幅(mm)92高さ(mm)136質量(g)240奥行(mm)39電源単3乾電池(R6P)×1本(付属)抵抗(Ω)2M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×39×136
  • アナログマルチメータ 共立電気計器

    アナログマルチメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
    直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%抵抗(Ω)3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%幅(mm)94高さ(mm)140奥行(mm)39電源単3乾電池R6 (1.5V) ×2直流電圧(V)0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×140×39LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログテスター オーム電機

    アナログテスター

    オーム電機(16件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • アナログマルチメータ 三和電気計器

    アナログマルチメータ

    三和電気計器
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
    直流電圧(V)0.25/2.5/5/10/50/100/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
    直流電圧(V)120m/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3抵抗(Ω)5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約370奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 、6F22(9Vマンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
  • ミニテスター ELPA

    ミニテスター

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
    直流電圧(V)10/50/250/500交流電圧(V)50/250/500直流電流(A)50/250m抵抗(Ω)1kレンジにて0~1M仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書電源単3形乾電池電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    導通ブザー付きミニテスター
    直流電圧(V)レンジ:2.5/10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:10m/500m抵抗(Ω)レンジ:10k/100k/1M付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)152電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×115×34直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    広い測定ができるミニテスター
    直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:50/250m抵抗(Ω)レンジ:×1k(0~1MΩ)付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書質量(g)95電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×30直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
  • アナログマルチメータ 三和電気計器

    アナログマルチメータ

    三和電気計器
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
    直流電圧(V)0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750交流電流(A)6抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約375奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内低周波出力(dB)-10~51RoHS指令(10物質対応)対応特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
  • キットテスタ 西澤電機計器製作所

    キットテスタ

    西澤電機計器製作所
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層。現在、電子工作を趣味にされている方。理系分野に関心を持つ、中高生、大学生。対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます。シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール。高品質ガラス基板採用。導通ブザー付き。部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷。わかりやすいテキスト付。組立ミス防止のためのカラー冊子付。B5サイズパッケージ。過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用。シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール。スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証。高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求。部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用。分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属。組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー。対象年齢 15歳以上。親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。
    直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V)交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V)直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω)付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊質量(g)240電源R6P(SUM-3)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V)許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3%
  • アナログテスター JEFCOM(ジェフコム)

    アナログテスター

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ABS電源1.5VR6P(単3)電池1本
  • アナログマルチテスター ELPA

    アナログマルチテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。
    直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/300/1200交流電圧(V)12/30/120/300/1200直流電流60μ/3/30/600m/12A抵抗(Ω)×1(5kΩ)/×10(50kΩ)/1K(5MΩ)仕様LEDチェック電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
  • アナログマルチテスター Victor

    アナログマルチテスター

    Victor
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    微小電流の測定に適したアナログマルチテスター 耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用 スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用 低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能 トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ) 最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
    付属品テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1寸法(mm)150×100×38質量(g)300(電池含む)電源単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱)抵抗2k/20k/200k/2M/200M(Ω)直流電流(DCA)50μ/2.5m/25m/0.25/10直流電圧(DCV)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(ACV)10/50/250/1000
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
    寸法(mm)81×86×50レンジDC -1~3V、-5V~15V接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
  • アナログテスター CX-04MBN ナリカ

    アナログテスター CX-04MBN

    ナリカ
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
    直流電圧(V)10/50/250/500抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
  • アナログシンセサイザー組み立てキット ビット・トレード・ワン

    アナログシンセサイザー組み立てキット

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    難しいと思われがちなアナログシンセサイザーを簡単に作りあげて演奏することが可能な電子工作キットです。 基板とケーブルだけで楽器が完成する、手のひらサイズの手作り電子楽器です。 モジュール中部のつまみ3つで出力する電圧の大きさを決めて、つまみの真下のタクトスイッチを押すことで設定した電圧を出力します。 モジュール上部のつまみを回すと、スイッチを押したときの電圧の変化の滑らかさを変えることができます。 CV INから入ってきた電圧に対応する周波数の電圧を出力=入ってきた電圧に 対応するピッチ(音程)の音を出力します。 CV INに何も繋がないときはつまみで音程を変えることができます。 右下のスイッチで、出力する波形を矩形波か三角波に変えることができます。 組み立てやすい部品選定で詳細マニュアルも付属し、2種のキットははんだ付けしやすいよう部品を選定してあるので電子工作入門にも最適です。
    仕様【各基板の出力電圧範囲】CV-Emitter 0~5 V、 VCO 5Vpp(max)質量(g)CVemitter:約20、VCO:20電源電圧(V)5発振周波数目安:1Hz~5kHz組立時間はんだづけ作業約1時間スピーカー音量調整機能付きアクティブスピーカー(推奨)基板寸法(mm)CVemitter:W56×H9×D56、VCO:W56×H9×D56出力端子3.5mm ステレオミニジャック入力電圧範囲(V)VCO:0~5
  • [EA707BB-15用] 替テストリード エスコ

    [EA707BB-15用] 替テストリード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1セット
    翌日出荷
    EA707BB-15用替テストリード
    仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
  • ハードケース 三和電気計器

    ハードケース

    三和電気計器
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    CP-8D補修用ハードケース
    適合機種CP8D種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログマルチメータ MCP

    アナログマルチメータ

    MCP
    25,980税込28,578
    1個
    61日以内出荷
    直流電圧(V)2.5~1000(7段階)交流電圧(V)10~1000(6段階)直流電流(A)50μ~10(9段階)抵抗(Ω)1~1K(4段階)レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階)測定値DCV, ACV, DCA, ACA

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログテスタ