絞り込み
直流電流(A)
- 最大0.4(1)
- 最大10(1)
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- フルーク(FLUKE)(57)
- HIOKI(日置電機)(17)
- エスコ(14)
- 共立電気計器(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
- 三和電気計器(13)
- オーム電機(11)
- 横河計測(11)
- カイセ(9)
- カスタム(7)
- OWON(オウオン)(7)
- はくでん(7)
- testo(テストー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(5)
- SK11(3)
- マザーツール(2)
- マルチ計測器(2)
- ブランドをもっと見る
電源
- コイン電池(4)
- 単四乾電池(1)
交流電圧(V)
- 最大400(1)
- 最大600(4)
直流電圧(V)
- 最大600(5)
交流電流(A)
- 最大0.4(1)
最大0.4
特価
「直流電流(A)」から絞り込む
最大0.4(1)
最大10(1)

デジタルマルチテスタ
ELPA¥3,229税込¥3,5521台当日出荷バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能直流電圧0~600V直流電流0~200mA~10A抵抗(MΩ)0~200ダイオードテスト非接触検電導通テスト約50Ω以下でブザー
デジタルマルチテスター
ELPA¥3,325税込¥3,6581個当日出荷手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。仕様ダイオードテスト導通テスト約50Ω以下でブザー
デジタルマルチテスター
ELPA(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
デジタルマルチテスター
ELPA¥3,988税込¥4,3871個当日出荷背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 豊富な測定項目。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 本体横にテストリード収納可能。仕様リラティブ測定(相対比較)交流/直流電圧4/40/400/600V静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
デジタル液晶マルチテスター
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。表示を固定、ディスプレイホールド機能。暗い所で使えるバックライト搭載。滑りを防ぐホルスター(本体のゴムカバー)が付属。直流/交流電圧測定・抵抗測定・導通試験を自動選択するオートファンクションモード。本体背面にLEDライト付き。ダイオードテスト。非接触検電。活線検知付属品テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書仕様●直流/交流電圧:400mV/4/40/400/600V●導通試験:約50Ω以下でブザー周波数4/40/400Hz/4/40/400kHz/4MHz抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ静電容量4/40/400nF/4/40/400μF/4mF
デジタルマルチテスター
ELPA(1件のレビュー)¥5,032税込¥5,5351個当日出荷背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m交流/直流電圧4/40/400/600V交流/直流電流400mA/40m静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800