絞り込み
ブランド
- FNIRSI
- モノタロウ(1)
- フルーク(FLUKE)(57)
- HIOKI(日置電機)(17)
- エスコ(14)
- 共立電気計器(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
- 三和電気計器(13)
- オーム電機(11)
- 横河計測(11)
- カイセ(9)
- カスタム(7)
- OWON(オウオン)(7)
- はくでん(7)
- ELPA(6)
- testo(テストー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(5)
- マザーツール(3)
- SK11(3)
- マルチ計測器(2)
- ブランドをもっと見る
直流電圧(V)
- 最大1000(1)
交流電圧(V)
- 最大1000(1)
「直流電流(A)」から絞り込む

デジタルテスタ
FNIRSI(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。専門家の仕事場や工場、学校や家庭。趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。寸法(mm)143×75×19色ブルー交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000バッテリー1000mA充電式リチウム電池静電容量10mF安全規格CAT III 1000V抵抗値(MΩ)100
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800